曜日別特売
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439

MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439
MS852-AUCL00-HG MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 84189439

MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84189439品番MS852-AUCL00-HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。
Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする