アサヒグリーン
ポプラ舟皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3000枚)
1セット(50枚)
1セット(3000枚)
1セット(2000枚)
長辺(mm)
85
85
115
145
170
200
225
250
高さ(mm)
25
25
30
35
40
45
短辺(mm)
55
55
65
75
80
90
105
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000枚)
注文コード
84189457
品番
5023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
やわらかな白さが特徴的です。たこ焼はもちろん、スイーツやおかず等、様々な用途にご利用いただけます。
厚さ(mm)
0.45~0.50
サイズ
3号
高さ(mm)
25
短辺(mm)
55
長辺(mm)
85
注意
※天然素材の為、記載サイズより誤差が生じる場合がございます。