曜日別特売
DNMG150602-TS T9225 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84195574

代表画像

DNMG150602-TS T9225 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84195574
DNMG150602-TS T9225 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 84195574

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形インサート注文コード84195574品番DNMG150602-TS T9225
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削切刃長さ(mm)水平方向:15.5逃げ角(度)55厚さ(mm)6.35種別T9225形状ひし形インサート内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16コーナー半径Re(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする