AH00313 指静脈認証システム 静紋 JS1 1台 日立ソリューションズ 84241774

指静脈認証システム 静紋 JS1 1台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84241774品番AH00313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,280

指静脈認証システムは、指内部の静脈パターンを人体に安全な近赤外線で撮影・画像処理して認証するシステムです。
「静紋」はコンパクトさと使いやすさを追求しながら、優れた認証精度を兼ね備えた指静脈認証装置です。

仕様●製品タイプ:認証機器●仕様:【静紋JS1 ハードウェア】●適用指幅: 12mm以上 ~ 25mm未満●インターフェース: USB 2.0●寸法: 約52(W) x 64(D) x 17(H)mmm●質量: 約35g(USBケーブル含まず)●最大消費電力: 5V 500mA以下 (USBバスパワード)●環境条件: 周囲温度: 5℃~40℃(動作時)、 0℃~50℃(非動作時)、 湿度: 20%~80%、最大湿球温度29℃以下(動作時)、 20%~80%、最大湿球温度29℃以下(非動作時)●認証装置の機能: 上部LED●仕様2:【静紋JS1 スタンドアロンソフトウェア】●機能: Windowsのログオン時およびスクリーンセーバーロック解除時の認証を行う機能、 Androidアプリケーションから静紋JS1による指静脈認証機能を利用できるAPI、 Android端末の起動時・スクリーンロック解除時に指静脈認証による認証を行う機能、 指静脈データおよびそれに関連付けるユーザー情報を認証装置に登録する機能、 シングルサインオン製品(Single Sign-On Manager)との連携機能●対応OS: 32 ビットOS: Windows XP Home Edition/Professional (SP3)、 Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)、 Windows Server 2008 Standard/Enterprise(SP2)、 64 ビットOS: Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium (SP1)、 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1)●認証精度: 本人拒否率(FRR): 0.1%、 他人受入れ率(FAR): 0.0001%、 登録未対応率(FTER): 0.03%未満●コード番号:HS200D0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7625-05
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする