CKD
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接続口径
R1/4
R3/8
R1/4
有効断面積(mm
2
)
30
60
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84242286
品番
SLW-8L
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
接続口
R
接続口径
R1/4
種別
樹脂製
有効断面積(mm
2
)
30
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))
2000
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32~80
CADデータダウンロード