曜日別特売
SLW-8G SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKD 84242356

SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続口径G1/4
接続口G
有効断面積(mm2)20
内容量1個注文コード84242356品番SLW-8G
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
接続口G接続口径G1/4有効断面積(mm2)20ねじの種類G接続方式G材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする