Crucial(クルーシャル)
64GB Kit 2x32GB DDR5-4800 UDIMM CL40 16Gbit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84247399
品番
CT2K32G48C40U5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,240
デスクトップ用 64GB(32GBx2枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 UDIMM 288pin
仕様
●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:64GB●テクノロジー:DDR5●速度:DDR5-4800●PCの速度:PC5-38400●全容量:64GBKit(32GBx2)●フォームファクタ:UDIMM●DIMMの種類:Unbuffered●CASレイテンシー:40●拡張タイミング:40-39-39●電圧:1.1V●キット数量:2●保証:LimitedLifetime●コード番号:Z9C00MH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7933-78
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。