仕様●商品詳細:Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。「Mac統計解析Ver.3.0」と「Mac多変量解析Ver.3.0」をセットにした商品です。2ライセンス版。梱包サイズ : 26.7 x 19.7 x 1.8 cm; 360 g。●言語:日本語●その他ハード・ソフト:Excel 2011/2016/2019 for Mac(バージョン16.17以降)●メディアコード1:CD-ROM●メディアコード2:USBメモリ●メディアコード3:マニュアル/書籍●OS(WINDOWS/MAC/その他):Mac●OS説明:Mac OS X 10.5.8以降●機種:Intel搭載Mac●ハードディスク(必要ディスク):50MB以上●CPU:intel CPU●メモリ:1GB以上●コード番号:ES900GH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7549-95