曜日別特売

E3080 ドットインパクトプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84250987品番FWJ931
参考基準価格(税別)¥274,400販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

印字速度 全角80字/秒(通常速)、160字/秒(高速)。シリアルドットインパクトプリンタ

仕様●印刷方式:24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス●ピン配列:24ピン●解像度:180 dpi●印字色:モノクロ●最大印字桁数:136桁●印字速度:全角80字/秒(通常速)、160字/秒(高速)、文字ピッチ6.7CPI●バーコード印刷:JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128●パラレル:○●USB:○●その他インターフェース:Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)●ドライバー:Windows 10/11/Sever2012/Server2016/Server2022●ソフト:ユーティティーソフト●本体サイズ(H×W×D):290mm×600mm×350mm●本体重量:17kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:165W●最大消費電力(備考):165W●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする