日本フォームサービス
連結ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84251355
品番
FFP-HSS-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,240
飛沫シールドオプション品/飛沫シールド同士を連結できる
仕様
●製品タイプ:ファニチャーオプション●素材:スチール●内容:連結ベース、連結用ビス、ベース用ナット、工具●カラー:ホワイト●コード番号:F0100H1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7552-27
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。