曜日別特売
AVC-138 ステレオミニオス-RCAピンメスx2 0.1m アクロス 84256359

ステレオミニオス-RCAピンメスx2 0.1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84256359品番AVC-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

RACプラグをもつケーブルをステレオミニプラグに変換するためのケーブルです

仕様●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:0.1m●ステレオミニプラグ-RCAジャックx2●長さ:0.1m●コード番号:A4S00G4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7434-67
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする