SPK11-20A-C4A-AC200V SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 84256715

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径3/4定格電圧(V)AC200材質(ボディ)青銅注文コード84256715品番SPK11-20A-C4A-AC200V
参考基準価格(税別)¥18,350販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/4定格電圧(V)AC200コイルハウジングリード線オリフィス径(Φmm)23材質(ボディ)青銅最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84256715
2023-04-05
用途: クリーニング機械の仕上げ作業

この部品は機械のオリジナル部品であり、実際使用してみてもとても信頼性が高く耐久性も強い。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする