CKD
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC200
材質(ボディ)
青銅
注文コード
84256907
品番
SPK11-20A-C4N-AC200V
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC200
コイルハウジング
端子箱ランプ付
オリフィス径(Φmm)
23
材質(ボディ)
青銅
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
5~180
周囲温度(℃)
-10~60
CADデータダウンロード