LCD1730MT フルHD 17.3型IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 84291264

フルHD 17.3型IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84291264品番LCD1730MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,100

最大4K@30入力対応
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比・反転表示機能
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属
抜け防止DCコネクタ採用
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)
安心の3年保証

仕様●製品タイプ:タッチパネルディスプレイ●画面サイズ:17.3インチ●フルHD解像度(1920x1080) 17.3 型ワイド(16:9)IPS液晶タッチパネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。●液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。●接続端子には最大4K@30(10.2Gbps)まで入力可能なHDMI、DVI-D、VGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統と音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子とDVI-D入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。●タッチパネルには静電容量式を採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し快適にご使用になれます。●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0K00KY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7423-14
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする