38-129-4-1 3WAYペン 24本 アズワン 84293416

38-129-4-1 3WAYペン 24本 アズワン 84293416
38-129-4-1 3WAYペン 24本 アズワン 84293416
38-129-4-1 3WAYペン 24本 アズワン 84293416
38-129-4-1 3WAYペン 24本 アズワン 84293416

3WAYペン 24本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(24本)注文コード84293416品番38-129-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

ペン、スタンプ、シャボン玉の3通り。
遊びたおせるウレシイ1本!!ふわふわシャボン玉スティック

仕様●素材:プラスチック・ゴム●サイズ:直径2.5×長さ19cm、ディスプレイボックス/18.5×12.5×20.5cm●スタンプインク:赤(サンタ・ケーン・トナカイ)、緑(スノーマン・ジンジャー・ツリー)●6種アソート●種類指定不可●ディスプレイボックス入り●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。アズワン品番67-8944-50
注意
●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする