曜日別特売
AC540TL84 アルミコップ ムジ 1箱 640個入 東罐興業 84293897

AC540TL84 アルミコップ ムジ 1箱 640個入 東罐興業 84293897
AC540TL84 アルミコップ ムジ 1箱 640個入 東罐興業 84293897

アルミコップ ムジ 1箱 640個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(640個)注文コード84293897品番AC540TL84
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アルミ製のコップです。
リサイクル可能。
製造工程において水使用量ゼロ、CO2発生量を最小限に抑え環境に配慮しています。

仕様●満杯容量:540mL●横幅:84mm●高さ:136mmアズワン品番68-1908-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする