曜日別特売
ETS-50 防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入 橋本クロス 84295525

防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1ケース(4箱×50回分)注文コード84295525品番ETS-50
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

災害発生時の水の節約、トイレの水くみ労力を軽減!
1回毎の交換使用で衛生的
備蓄に適したコンパクトパッケージ
綿状ポリマーが尿などを素早く吸収
洋式トイレにかぶせて吸収シートを入れるだけ
5人家族で4~5日分
10年間の長期備蓄に対応
災害時の避難所などでのトイレ・衛生対策に。
断水発生時の高層ビル・高層マンション等でのトイレ用水の節約に。
内容品:吸収ポリマーシート50枚、汚物袋20袋、不織布ティッシュ50枚

仕様●50回/箱サイズ(mm):265×200×88●外箱サイズ(mm):410×285×200アズワン品番67-9210-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする