曜日別特売
- エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色 大王加工紙工業 84296259

- エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色 大王加工紙工業 84296259
- エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色 大王加工紙工業 84296259

エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(48シート×15層)注文コード84296259品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。
強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。
乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。
積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。

仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)アズワン品番67-8766-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする