TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187

TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187
TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187
TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187
TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187
TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187
TR2 トラックステップ2 アルミフレーム ミツル 84297187

トラックステップ2 アルミフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84297187品番TR2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。
軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。
横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。
昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。

仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kgアズワン品番67-9204-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする