幸和製作所
浴槽ボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84297214
品番
YB001
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
浴槽のフチが丸い形状にも対応、幅調節、設置が簡単にできる浴槽ボード。
仕様
●組み立て寸法:幅730×奥行320×高さ210mm●本体厚み:28mm●取付可能サイズ:浴槽内寸 580~670mm●重量:3.6kg●耐荷重:100kg●材質:本体・グリップ/ ポリプロピレン、グリップ(ゴム部分)/ TPR、ストッパー / ナイロン(ストッパーレバー)、TPE(脚ゴム)●介護保険購入対象品
アズワン品番
68-1998-91