曜日別特売
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709

F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709
F621 ラビットナチュラス オールステージ 900g 三晃商会 84298709

ラビットナチュラス オールステージ 900g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(900g)注文コード84298709品番F621
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

腸内環境からうさぎの健康を支える自然派フード!
動物栄養学の研究機関と連携して開発した、うさぎの健康を支える自然派メインフードです。
離乳期からシニアまで全年齢対応。
小麦粉不使用(グルテンフリー)。
保存料、着色料、無添加。

仕様●原材料:粗挽きチモシー牧草、糟糠類、アルファルファ牧草、脱脂大豆、大麦、オーツヘイ、モリンガ、クラフトオリゴ糖、乳酸菌、枯草菌、ミネラル(天然塩)●保証成分:粗タンパク質14.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維(ADF)26.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.3%以上●エネルギー:240kcal以上/100g●対象生体:うさぎ●※ペットフードですアズワン品番68-1070-42
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする