明邦化学
フライケース OL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84298876
品番
F-OL
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
細かなパーツ類他の収納に
短手方向は固定仕切、長手方向は可変仕切板16枚付きでカスタマイズが可能です。
中身が見やすいクリアタイプです。
最大20コマです。
仕様
●外寸:縦205×横187×高さ45mm●内寸:縦181×横178×高さ41mm●仕切板:16枚付●カラー:クリア
アズワン品番
68-0319-26