曜日別特売
207348&P3-63/I4/SVB/HI11 セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW EATON(イートン) 84300520

セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84300520品番207348&P3-63/I4/SVB/HI11
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

密閉型スイッチ遮断器IP65
高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級

仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465アズワン品番68-4150-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする