曜日別特売
21213 おたんじょうびファイル アーテック[学校教材・教育玩具] 84300714

21213 おたんじょうびファイル アーテック[学校教材・教育玩具] 84300714
21213 おたんじょうびファイル アーテック[学校教材・教育玩具] 84300714

おたんじょうびファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84300714品番21213
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

写真を入れると表紙の窓から顔が見えるかわいいファイル!
写真と手形が押せるファイル型おたんじょうびカード

仕様●商品サイズ:200×158×2mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):36●材質:紙●1個梱包形態:袋入●製造国:中国アズワン品番68-0446-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする