エスコ
3.2-12.7mm/0-90° 外側面取りゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84301430
品番
EA725AA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。
ケース付
仕様
●測定対象:外測用●適用角度:0~90°●測定範囲:3.2~12.7mm●ケースサイズ:185(W)×126(D)×52(H)mm●重量(kg):0.82
アズワン品番
68-1839-35