仕様●原材料:穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、果実類(ココナッツ、バナナ、いちご、パイナップル)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、香料、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、酸味料(クエン酸)●保証成分:粗たん白質6.3%以上、粗脂肪6.7%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.9%以下、水分11.9%以下●エネルギー:約379kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(165g)●ペットフードです。アズワン品番68-1415-03