曜日別特売
21256 木製小物入れ 星型 アーテック[学校教材・教育玩具] 84303119

21256 木製小物入れ 星型 アーテック[学校教材・教育玩具] 84303119
21256 木製小物入れ 星型 アーテック[学校教材・教育玩具] 84303119
21256 木製小物入れ 星型 アーテック[学校教材・教育玩具] 84303119

木製小物入れ 星型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84303119品番21256
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

5つの絵が描ける星の形のフォトフレーム!
Lスクエア判(89×89mm)の写真が入る、星形タイプ小物入れ!

仕様●商品サイズ:200×38×200mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):62●材質:ポプラベニヤ●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする