曜日別特売
21237 ランタンづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 84303216

21237 ランタンづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 84303216
21237 ランタンづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 84303216
21237 ランタンづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 84303216
21237 ランタンづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 84303216

ランタンづくりキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84303216品番21237
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

いろんな素材を使ってランタンをつくろう
自分だけのランタンが作れる。
材質:紙、和紙。サイズ:400×15×275mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)(195×274mm)×1、おはながみ 5色組(248×192mm)×1、彩色和紙 8切(271×379mm)×1、名前札×1

用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。仕様●商品サイズ:400×15×275mm●セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)(195×274mm)×1、おはながみ 5色組(248×192mm)×1、彩色和紙 8切(271×379mm)×1、名前札×1●1個重量(g):93●材質:紙、和紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本アズワン品番68-0446-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする