アークランズ
GREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84303277
品番
C-15
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアーの分配用のジョイントです。
3本のホースを直接接続します。
仕様
●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又
アズワン品番
67-9362-58