シーホネンス
笑みテーブルカバー 1組 2枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
84304354
品番
PW-1001
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂素材で優しい手触り。
笑みテーブル本体の汚れ防止に。
仕様
●色:アイボリー●重量:0.2kg●材質:ポリプロピレン●サイズ:幅335×奥行255×高さ14mm
アズワン品番
68-0990-01