曜日別特売
EA899KS-73 DC36.0V [業務用]充電器 エスコ 84304878

EA899KS-73 DC36.0V [業務用]充電器 エスコ 84304878
EA899KS-73 DC36.0V [業務用]充電器 エスコ 84304878
EA899KS-73 DC36.0V [業務用]充電器 エスコ 84304878

DC36.0V [業務用]充電器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84304878品番EA899KS-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,720
販売価格(税別)
35,200

LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。
スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。

仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.445-049.0●電源:100~240V(50/60Hz)●充電電流:6A●コード長:1.2m●重量:900g●サイズ:192×136×81mm●充電時間:1時間16分(6.0Ah)アズワン品番68-1861-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする