曜日別特売
659 強力ピックアップツール アズワン 84305395

659 強力ピックアップツール アズワン 84305395
659 強力ピックアップツール アズワン 84305395
659 強力ピックアップツール アズワン 84305395

強力ピックアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84305395品番659
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。
小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。
ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。

仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする