台和
ミニオープナー 青&赤 1組 2個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
84306689
品番
HS-N42
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
力を入れずラクに開けられます。
携帯に便利なキーホルダーとして
長い爪でも安心
ミニサイズで携帯に便利
缶のプルトップとペットボトルのフタがラクに開けることができます。
仕様
●材質:AS樹脂(耐熱温度/70~-20℃)●サイズ:43×7×69Hmm●カラー:青&赤●重量:7.5g
アズワン品番
68-4537-89