曜日別特売
2550-01 コレクションBOX 3本入れタイプ 名古屋眼鏡 84306890

コレクションBOX 3本入れタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84306890品番2550-01
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メガネコレクターの方におすすめの、3本収納コレクションBOXです
蓋を完全に折り返すことができますので、開いたままでメガネ置きとして、また机の引き出しに入れて収納トレーとしてお使い頂けます

仕様●外寸: W169 × D174 × H40●内寸: W160 × D50 × H30 ( フレーム1本当たりのマス)●素材:プラスチック・ポリウレタン●内張:サテンアズワン品番67-9362-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする