グローバル・ジャパン
非常用トイレ3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84307084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
袋を取り付けて、排泄後に凝固剤と消臭剤を入れるだけ
約700cc吸水
「可燃ごみ」として捨てるだけ
仕様
●材質:PE●【セット内容】●▼凝固剤:1個●▼消臭剤:1個●▼汚物袋:1枚●【処理使用回数】●▼大便:1回使い切り●▼小便:2~3回使用可能
アズワン品番
68-4132-66