58215 クリアスノードームΦ65mm アーテック[学校教材・教育玩具] 84307827

58215 クリアスノードームΦ65mm アーテック[学校教材・教育玩具] 84307827
58215 クリアスノードームΦ65mm アーテック[学校教材・教育玩具] 84307827
58215 クリアスノードームΦ65mm アーテック[学校教材・教育玩具] 84307827

クリアスノードームΦ65mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84307827品番58215
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

オリジナルのスノードームが作れる!
底面がクリアタイプなので、スノードームライトも作れる!

仕様●商品サイズ:Φ65×70mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):20●材質:PET●1個梱包形態:エアパッキン●製造国:中国アズワン品番68-0446-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする