曜日別特売
DPN-005 除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入 伊藤忠リーテイルリンク 84308220

DPN-005 除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入 伊藤忠リーテイルリンク 84308220
DPN-005 除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入 伊藤忠リーテイルリンク 84308220
DPN-005 除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入 伊藤忠リーテイルリンク 84308220
DPN-005 除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入 伊藤忠リーテイルリンク 84308220

除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)注文コード84308220品番DPN-005
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

厚みのあるメッシュタイプのシートで、1枚でしっかりと拭き取れます。
厚手かつ大容量50枚入りのアルコール除菌タイプ。

仕様●シート寸法: 約190×130mm●香り: 無し●除菌タイプ: アルコール・除菌 厚手●シート枚数 : 50枚●タイプ: 詰替用アズワン品番68-5063-02繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする