曜日別特売
OBTP-B オーバーテーブル OBTPシリーズ ナビス(アズワン) 84308667

オーバーテーブル OBTPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード84308667品番OBTP-B
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
天板の四隅は丸くなっていますので、安心してお使いいただけます。
天板は表も裏も化粧合板を使用していますので、汚れても拭き取ることができます。

仕様●色:ブラウン●幅×奥行×高さ(mm):1230×400×690~1020●材質:本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン●重量:18kg●耐荷重:50kg●キャスター:Φ50mm(4輪ストッパー付き)●組み立て式(要工具)アズワン品番0-5938-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする