曜日別特売
1028-07 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン 84308764

1028-07 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン 84308764
1028-07 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン 84308764
1028-07 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン 84308764

標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(75本)
アズワン品番10-2807-55-50
内容量1ケース(75本)注文コード84308764品番1028-07
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,519
販売価格(税別)
14,108

中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
キャップ・中栓が本体にセットされていないため、初回使用時の開封する手間を省けます。(別梱包)。

仕様●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●容量:500mL●商品コード:1028-07アズワン品番10-2807-55-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする