曜日別特売
CM-541HB 自走式リクライニング車椅子 CM-501HBシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84309489

自走式リクライニング車椅子 CM-501HBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84309489品番CM-541HB
参考基準価格(税別)¥167,910販売価格(税込)¥159,800
販売価格(税別)非課税商品
159,800

肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。

仕様●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ7インチ、主輪/Φ24インチ●幅×奥行×高さ:585×1090×1270mm●座高:前部/470mm、後部/450mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:95~160°(無段階調節)●折りたたみ時サイズ:(幅)275×(高さ)870mm●シートカラー:ブルー●重量:24.5kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式アズワン品番68-0954-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする