曜日別特売
CM-251HB-SE 肘跳ね上げ多機能介助車 CMシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84309507

肘跳ね上げ多機能介助車 CMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-51
内容量1台注文コード84309507品番CM-251HB-SE
参考基準価格(税別)¥132,740販売価格(税込)¥119,800
販売価格(税別)非課税商品
119,800

肘掛を跳ね上げ可能ですので、介助軽減に便利です。
フット・レッグサポート部の角度をワンタッチ無段階で調節できます(CM-230)。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
フットレストの角度を自由に変えられる、着脱可能な脚部エレベーティング機能付き。脚部エレベーティング機能でフットレストの角度を調節することが可能。脚を曲げるのが難しい方もご利用いただける車いすです。車いすからの移乗動作が行いやすい、肘かけはね上げ機能付き。

仕様●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:245mm●バックサポート高:385mm●フット長:360~mm●全高:880mm●全長:1040mm●全幅:625mm●重量:21.7kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●背固定●跳ね上げ式アームサポート●スイングアウト●エレベーティング●ノーパンク●自走式アズワン品番68-0955-51
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする