22114-025 【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84310487

【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-01-30
4-2627-01-30
4-2627-01-02
4-2627-01-17
4-2627-01-16
4-2627-01-19
4-2627-01-18
4-2627-01-11
4-2627-01-06
4-2627-01-07
4-2627-01-08
4-2627-01-04
4-2627-01-15
4-2627-01-05
4-2627-01-12
4-2627-01-25
4-2627-01-20
4-2627-01-09
4-2627-01-01
4-2627-01-50
4-2627-01-14
4-2627-01-13
4-2627-01-03
4-2627-01-10
内容量1本注文コード84310487品番22114-025
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥64,571
販売価格(税別)
58,701

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:30m×1本●呼び径(mm):25●★入数(m):1●内径×外径(mm):25.4×34.9●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1●ピッチ(mm):7.5●参考質量(g/m):400●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):105アズワン品番4-2627-01-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする