TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-02-20
4-2627-02-20
4-2627-02-20
4-2627-02-07
4-2627-02-25
4-2627-02-03
4-2627-02-30
4-2627-02-05
4-2627-02-16
4-2627-02-12
4-2627-02-18
4-2627-02-50
4-2627-02-04
4-2627-02-13
4-2627-02-02
4-2627-02-14
4-2627-02-09
4-2627-02-06
4-2627-02-10
4-2627-02-11
4-2627-02-15
4-2627-02-17
4-2627-02-19
4-2627-02-08
4-2627-02-01
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84310609
品番
22114-032
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:20m×1本●呼び径(mm):32●★入数(m):1●内径×外径(mm):32×42.5●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1 1/4●ピッチ(mm):8.5●参考質量(g/m):520●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):120
アズワン品番
4-2627-02-20