22114-032 【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84310706

22114-032 【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84310706
22114-032 【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84310706

【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-02-09
4-2627-02-09
4-2627-02-07
4-2627-02-25
4-2627-02-03
4-2627-02-30
4-2627-02-20
4-2627-02-05
4-2627-02-16
4-2627-02-12
4-2627-02-18
4-2627-02-50
4-2627-02-04
4-2627-02-13
4-2627-02-02
4-2627-02-14
4-2627-02-06
4-2627-02-10
4-2627-02-11
4-2627-02-15
4-2627-02-17
4-2627-02-19
4-2627-02-08
4-2627-02-01
内容量1本注文コード84310706品番22114-032
参考基準価格(税別)¥19,890販売価格(税込)¥21,718
販売価格(税別)
19,744

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:9m×1本●呼び径(mm):32●★入数(m):1●内径×外径(mm):32×42.5●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1 1/4●ピッチ(mm):8.5●参考質量(g/m):520●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):120アズワン品番4-2627-02-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする