曜日別特売
22114-038 【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84310907

【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-03-05
4-2627-03-05
4-2627-03-17
4-2627-03-09
4-2627-03-02
4-2627-03-19
4-2627-03-07
4-2627-03-16
4-2627-03-13
4-2627-03-10
4-2627-03-06
4-2627-03-14
4-2627-03-04
4-2627-03-01
4-2627-03-50
4-2627-03-11
4-2627-03-12
4-2627-03-03
4-2627-03-25
4-2627-03-15
4-2627-03-20
4-2627-03-18
4-2627-03-30
4-2627-03-08
内容量1本注文コード84310907品番22114-038
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:5m×1本●呼び径(mm):38●★入数(m):1●内径×外径(mm):38×48.8●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1 1/2●ピッチ(mm):9●参考質量(g/m):680●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):150アズワン品番4-2627-03-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする