TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-04-19
4-2627-04-19
4-2627-04-19
4-2627-04-18
4-2627-04-13
4-2627-04-03
4-2627-04-09
4-2627-04-01
4-2627-04-16
4-2627-04-04
4-2627-04-10
4-2627-04-14
4-2627-04-08
4-2627-04-05
4-2627-04-11
4-2627-04-06
4-2627-04-25
4-2627-04-20
4-2627-04-12
4-2627-04-50
4-2627-04-07
4-2627-04-17
4-2627-04-02
4-2627-04-30
4-2627-04-15
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84311047
品番
22114-050
参考基準価格(税別)
¥72,580
販売価格(税込)
¥77,130
販売価格(税別)
¥
70,118
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:19m×1本●呼び径(mm):50●★入数(m):1●内径×外径(mm):50.8×63.4●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):2●ピッチ(mm):10●参考質量(g/m):950●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):225
アズワン品番
4-2627-04-19