曜日別特売
22114-050 【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311090

22114-050 【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311090
22114-050 【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311090

【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-04-16
4-2627-04-16
4-2627-04-18
4-2627-04-13
4-2627-04-19
4-2627-04-03
4-2627-04-09
4-2627-04-01
4-2627-04-04
4-2627-04-10
4-2627-04-14
4-2627-04-08
4-2627-04-05
4-2627-04-11
4-2627-04-06
4-2627-04-25
4-2627-04-20
4-2627-04-12
4-2627-04-50
4-2627-04-07
4-2627-04-17
4-2627-04-02
4-2627-04-30
4-2627-04-15
内容量1本注文コード84311090品番22114-050
参考基準価格(税別)¥61,120販売価格(税込)¥64,831
販売価格(税別)
58,937

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:16m×1本●呼び径(mm):50●★入数(m):1●内径×外径(mm):50.8×63.4●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):2●ピッチ(mm):10●参考質量(g/m):950●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):225アズワン品番4-2627-04-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする