22114-065 【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311300

【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-05-08
4-2627-05-08
4-2627-05-50
4-2627-05-15
4-2627-05-30
4-2627-05-14
4-2627-05-01
4-2627-05-17
4-2627-05-03
4-2627-05-12
4-2627-05-06
4-2627-05-02
4-2627-05-20
4-2627-05-13
4-2627-05-04
4-2627-05-18
4-2627-05-11
4-2627-05-10
4-2627-05-07
4-2627-05-25
4-2627-05-16
4-2627-05-19
4-2627-05-09
4-2627-05-05
内容量1本注文コード84311300品番22114-065
参考基準価格(税別)¥43,520販売価格(税込)¥46,207
販売価格(税別)
42,006

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:8m×1本●呼び径(mm):65●★入数(m):1●内径×外径(mm):63.5×78.5●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):2 1/2●ピッチ(mm):14.3●参考質量(g/m):1305●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):270アズワン品番4-2627-05-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする