22114-100 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84311720

【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-07-11
4-2627-07-11
4-2627-07-20
4-2627-07-25
4-2627-07-12
4-2627-07-09
4-2627-07-14
4-2627-07-16
4-2627-07-50
4-2627-07-07
4-2627-07-13
4-2627-07-18
4-2627-07-10
4-2627-07-17
4-2627-07-15
4-2627-07-30
4-2627-07-04
4-2627-07-19
4-2627-07-08
4-2627-07-02
4-2627-07-06
4-2627-07-03
4-2627-07-05
4-2627-07-01
内容量1本注文コード84311720品番22114-100
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥131,784
販売価格(税別)
119,804

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:11m×1本●呼び径(mm):100●★入数(m):1●内径×外径(mm):101.6×120●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):4●ピッチ(mm):16.4●参考質量(g/m):2620●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):540アズワン品番4-2627-07-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする