22114-200 【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84312386

【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-10-08
内容量1本注文コード84312386品番22114-200
参考基準価格(税別)¥309,600販売価格(税込)¥334,030
販売価格(税別)
303,664

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:8m×1本●呼び径(mm):200●★入数(m):1●内径×外径(mm):203.7×237●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):8●ピッチ(mm):28●参考質量(g/m):8590●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):1200アズワン品番4-2627-10-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする